Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,18 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12551989
Image 1
Ajouter à la liste

111,09 €/ Unitéhors TVA

134,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2745 rpm
Couple max. en charge
0.06 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
57 %
Rendement à 75% de charge
62 %
Rendement à 100% de charge
64 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Aluminium
Poids
6.5 kg
Thermistance PTC
Non