Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,18 kW, 1500 tr/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, fonte

  • ERIKS:12349946
Image 1
Ajouter à la liste

114,64 €/ Unitéhors TVA

138,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1400 rpm
Couple max. en charge
1.23 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
53 %
Rendement à 75% de charge
59 %
Rendement à 100% de charge
64.7 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
90 mm
Matériau
Fonte
Poids
8.2 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

33,69 €/ Unitéhors TVA

40,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

38,82 €/ Unitéhors TVA

46,97 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026