Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,18 kW, 1500 tr/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12552060
Image 1
Ajouter à la liste

111,09 €/ Unitéhors TVA

134,42 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1400 rpm
Couple max. en charge
0.13 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
53 %
Rendement à 75% de charge
59 %
Rendement à 100% de charge
64.7 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
90 mm
Matériau
Aluminium
Poids
7.1 kg
Thermistance PTC
Non