114,64 €/ Unitéhors TVA
138,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.18 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1400 rpm |
Couple max. en charge | 1.23 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 53 % |
Rendement à 75% de charge | 59 % |
Rendement à 100% de charge | 64.7 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre de la bride | 90 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 8.2 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202633,69 €/ Unitéhors TVA
40,76 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202638,82 €/ Unitéhors TVA
46,97 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026