Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,12 kW, 750 tr/min, (=8p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552178
Image 1
Ajouter à la liste

153,86 €/ Unitéhors TVA

186,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.12 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
660 rpm
Couple max. en charge
0.18 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
40 %
Rendement à 75% de charge
48 %
Rendement à 100% de charge
50 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Aluminium
Poids
10.3 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL71

  • Eriks:12551714
  • Manufacturer:DL0001

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026