108,32 €/ Unitéhors TVA
131,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.12 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2790 rpm |
Couple max. en charge | 0.04 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 53 % |
Rendement à 75% de charge | 60 % |
Rendement à 100% de charge | 60.7 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre de la bride | 140 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 6.2 kg |
Thermistance PTC | Non |