137,35 €/ Unitéhors TVA
166,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.12 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 905 rpm |
Couple max. en charge | 0.13 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 42 % |
Rendement à 75% de charge | 50 % |
Rendement à 100% de charge | 52 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre de la bride | 90 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 7.2 kg |
Thermistance PTC | Non |