Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,12 kW, 1000 tr/min, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12552119
Image 1
Ajouter à la liste

137,35 €/ Unitéhors TVA

166,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.12 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
905 rpm
Couple max. en charge
0.13 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
42 %
Rendement à 75% de charge
50 %
Rendement à 100% de charge
52 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
90 mm
Matériau
Aluminium
Poids
7.2 kg
Thermistance PTC
Non