Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE1, 25 kW, 1500 tr/min, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:12551336
Image 1
Ajouter à la liste

432,98 €/ Unitéhors TVA

523,91 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Type
B3T
Classe énergétique
IE1
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Rendement à 50% de charge
53 %
Rendement à 75% de charge
58 %
Rendement à 100% de charge
61.5 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Matériau
Aluminium
Thermistance PTC
Non