746,22 €/ Unitéhors TVA
902,93 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132M |
Rendement à 50% de charge | 90.5 % |
Rendement à 75% de charge | 90.8 % |
Rendement à 100% de charge | 90.6 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 74 kg |
Thermistance PTC | Non |
117,38 €/ Unitéhors TVA
142,03 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202662,81 €/ Unitéhors TVA
76,00 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202612,80 €/ Unitéhors TVA
15,49 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026