1.166,86 €/ Unitéhors TVA
1.411,90 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160M |
Rendement à 50% de charge | 86 % |
Rendement à 75% de charge | 87.3 % |
Rendement à 100% de charge | 87.3 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 123 kg |
Thermistance PTC | Oui |
16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202696,65 €/ Unitéhors TVA
116,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202610,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026