Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 3kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-132M en fonte

  • ERIKS:12695078
Image 1
Ajouter à la liste

779,81 €/ Unitéhors TVA

943,57 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
710 rpm
Couple max. en charge
40.347 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
82.5 %
Rendement à 75% de charge
83.5 %
Rendement à 100% de charge
83.5 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
75 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Flasque B5-FF265-OK-W21/W22-132-B

  • Eriks:12362806
  • Manufacturer:12362806

117,38 €/ Unitéhors TVA

142,03 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-132-6/8P AL

  • Eriks:12395083
  • Manufacturer:10016926

113,89 €/ Unitéhors TVA

137,81 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-132-6/8P KU

  • Eriks:12395043
  • Manufacturer:10016916

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22-112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026