Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 3kW 3000rpm (=2p) B35T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC-100L Aluminium avec capteurs PTC

  • ERIKS:12767361
Image 1
Ajouter à la liste

343,18 €/ Unitéhors TVA

415,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
3 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2905 rpm
Couple max. en charge
1.01 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
85 %
Rendement à 75% de charge
86.5 %
Rendement à 100% de charge
87.1 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Aluminium
Poids
32.7 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL100L

  • Eriks:12551717
  • Manufacturer:DL0003

61,29 €/ Unitéhors TVA

74,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08.10.2026