2.829,37 €/ Unitéhors TVA
3.423,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2970 rpm |
Couple max. en charge | 118.958 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 94.3 % |
Rendement à 75% de charge | 94.7 % |
Rendement à 100% de charge | 94.5 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 275 kg |
Thermistance PTC | Oui |
7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202634,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026170,48 €/ Unitéhors TVA
206,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027