Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 37kW 3000rpm (=2p) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-200L en fonte avec capteurs PTC

  • ERIKS:12687094
Image 1
Ajouter à la liste

2.330,16 €/ Unitéhors TVA

2.819,49 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
37 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
92.6 %
Rendement à 75% de charge
93.4 %
Rendement à 100% de charge
93.8 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Matériau
Fonte
Poids
250 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur W22-200-2/4P KU

  • Eriks:12395049
  • Manufacturer:10016921

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-200-2/4P GY

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ Unitéhors TVA

206,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027
Product Image

WEG Ventilateur W22-200-2/4P AL

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Capot de ventilation W22-200 RAL6002

  • Eriks:12395139
  • Manufacturer:11247572

114,81 €/ Unitéhors TVA

138,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027