Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 15kW 1500rpm (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz W22Xec IEC-160L en fonte

  • ERIKS:12994348
Image 1
Ajouter à la liste

1.464,50 €/ Unitéhors TVA

1.772,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22XnCD
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
15 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1465 rpm
Couple max. en charge
97.769 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160L
Rendement à 50% de charge
92.2 %
Rendement à 75% de charge
92.5 %
Rendement à 100% de charge
92.3 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui