1.630,71 €/ Unitéhors TVA
1.973,16 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 15 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 180L |
Rendement à 50% de charge | 91.5 % |
Rendement à 75% de charge | 91.5 % |
Rendement à 100% de charge | 91.4 % |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 185 kg |
Thermistance PTC | Oui |
311,10 €/ Unitéhors TVA
376,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026110,42 €/ Unitéhors TVA
133,61 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202610,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026