248,81 €/ Unitéhors TVA
301,06 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 1.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 84 % |
Rendement à 75% de charge | 86 % |
Rendement à 100% de charge | 85.5 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 23 kg |
Thermistance PTC | Non |
58,05 €/ Unitéhors TVA
70,24 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202658,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202632,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026