Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 1.1kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-100L en fonte

  • ERIKS:12687483
Image 1
Ajouter à la liste

342,44 €/ Unitéhors TVA

414,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.1 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
100L
Rendement à 50% de charge
73 %
Rendement à 75% de charge
76 %
Rendement à 100% de charge
77.7 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
33 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Capot de ventilation W22-100 RAL6002

  • Eriks:12395134
  • Manufacturer:10083014

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027
Product Image

WEG Ventilateur W22-100-2/4/6/8P KU

  • Eriks:12395040
  • Manufacturer:10016822

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-100-2/4/6/8P AL

  • Eriks:12395080
  • Manufacturer:10016827

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026