194,41 €/ Unitéhors TVA
235,24 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 80 % |
Rendement à 75% de charge | 82 % |
Rendement à 100% de charge | 82.5 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 16 kg |
Thermistance PTC | Non |
85,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.20272,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202650,91 €/ Unitéhors TVA
61,60 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 22.09.202632,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026