Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 1500rpm (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC-80 Aluminium

  • ERIKS:12552072
Image 1
Ajouter à la liste

140,99 €/ Unitéhors TVA

170,60 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1440 rpm
Couple max. en charge
0.37 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
71 %
Rendement à 75% de charge
73.8 %
Rendement à 100% de charge
77.1 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Matériau
Aluminium
Poids
13.7 kg
Thermistance PTC
Non