Eriks
WEG

WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-80 en fonte

  • ERIKS:12687337
Image 1
Ajouter à la liste

197,64 €/ Unitéhors TVA

239,14 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
925 rpm
Couple max. en charge
3.82 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
66 %
Rendement à 75% de charge
69.5 %
Rendement à 100% de charge
73.5 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Fonte
Poids
12.5 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Flasque B5-FF165-OK-W21/W22-80-B

  • Eriks:12394927
  • Manufacturer:11312150

55,56 €/ Unitéhors TVA

67,23 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-80-4/6/8P&90-2/4P GY

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04.02.2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22-63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026
Product Image

WEG Ventilateur W22-80-4/6/8P&90-2/4P AL

  • Eriks:12395078
  • Manufacturer:10016825

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026