Eriks
WEG

WEG Démarreur progressif, 07 220, 575V 30A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 1, 9, 2 kW/230Vac

  • ERIKS:12972295
Image 1
Ajouter à la liste

391,47 €/ Unitéhors TVA

473,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
SSW
Type
07
Puissance du moteur
9.2 kW