Eriks
WEG

WEG Démarreur progressif, 07 220, 575V 24A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 1, 5, 5 kW/230Vac

  • ERIKS:12972294
Image 1
Ajouter à la liste

387,70 €/ Unitéhors TVA

469,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
SSW
Type
07
Puissance du moteur
5.5 kW