Eriks
WEARWELL

WEARWELL Tapis anti-fatigue SpongeCote 910x2000mm noir/jaune

  • ERIKS:13600769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wearwell offre des performances supérieures à celles des tapis de poste de travail en plaque de diamant de marque déposée sur le marché.
La base unique en éponge Nitricell¨ offre deux fois plus de résilience et trois fois plus de durée de vie que les simples tapis anti-fatigue en éponge PVC.
Le biseau étend l'éponge à moins de 3 pouces de la surface du tapis pour une plus grande surface d'appui que les autres tapis anti-fatigue.Conçu pour le confort et l'optimisation de la productivité des travailleurs.
Ces tapis de sol ergonomiques sont extrêmement populaires parmi les travailleurs debout et ont une résistance industrielle pour les opérations à plusieurs équipes.
La base en éponge Nitricell est un composite de nitrile pour un confort exceptionnel, un rebondissement et une longue durée de vie.
Idéal pour les zones à fort trafic dans la fabrication et les opérations d'exécution à fort trafic.
Ajouter à la liste

341,90 €/ Unitéhors TVA

413,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Longueur
2000 cm
Largeur
910 cm