Eriks
WEARWELL

WEARWELL Tapis anti-fatigue SpongeCote 910x1520mm noir/jaune

  • ERIKS:12530072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TAPIS DIAMOND-PLATE SPONGECOTE

Un des tapis antifatigue les plus populaires sur le marché est le tapis Diamond-Plate original. - La base en éponge Nitricell est un composé en caoutchouc nitrile qui offre un confort incomparable. - Surface Diamond-Plate en PVC à usage industriel qui permet de résister à l'abrasion et aux produits chimiques.- Idéal pour une utilisation dans les environnements secs, Diamond-Plate résistera aux contraintes d'un roulement entre plusieurs équipes et d'une circulation dense.- Epaisseur 14 mm.
Ajouter à la liste

201,65 €/ Unitéhors TVA

244,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Longueur
1520 cm
Largeur
910 cm