Eriks
WEARWELL

WEARWELL Tapis anti-fatigue Soft step 61 x 91cm, noir

  • ERIKS:12530080
Image 1
TAPIS SOFT STEP

- Un des tapis les plus abordables sur le marché, cette éponge en PVC vinyle soufflé fournit un “pas soupleö pour réduire la fatigue des salariés et l'impact des talons. - Un excellent choix pour un confort pratique et économique, Soft Step a également un motif en relief attrayant à surface rugueuse.- Disponible en tapis et rouleaux pour les postes de travail, il peut être facilement découpé sur mesure pour s'adapter à vos zones de travail.
Ajouter à la liste

37,61 €/ Unitéhors TVA

45,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Série
427