Eriks
WEARWELL

WEARWELL Tapis 910x1520mm noir ultra soft Diamond-plate

  • ERIKS:12530063
Image 1
TAPIS ULTRASOFT DIAMOND-PLATE

- Idéale pour les zones de production et les laboratoires où l'utilisation est intensive, la surface en losange de haute technologie résiste aux abrasions et à la plupart des projections de produits chimiques. - D'une épaisseur de 24 mm avec tous les côtés biseautés pour un maximum de sécurité, UltraSoft est conçu pour les employés qui ont besoin d'un peu plus de confort.
Ajouter à la liste

255,24 €/ Unitéhors TVA

308,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Série
414