Eriks
WEARWELL

WEARWELL Matte Wearwell 561.78x18x18BK-CS10

  • ERIKS:12530151
Image 1
TUILES ERGODECK INTERLOCKING

Tuiles 457x457x22 mm avec un confort exceptionnel dans les applications humides ou sèches par la structure ouverte ou fermée.- Type 560-563: heavy duty et roue de transport.- Type 564-567: 'soft' pour un plus grand confort de travail.- Divisible en morceaux de 7,6 cm (3 "), s'inscrit dans presque tous les zones de travaille.- Système d'interverrouillage LockSafe® Positieve Interlocking System empêchant la séparation.- Remplacement facile de morceaux isolés ou de sections selon les besoin.- Carreaux 100% PVC sans silicone pour une durabilité maximale.
Ajouter à la liste

767,45 €/ paquethors TVA

928,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Série
ErgoDeck
Longueur
46 cm
Largeur
46 cm
Epaisseur de la plaque
22 mm
Température de fonctionnement
de -17 jusqu'à 49 °C