Eriks
WD-40

WD-40 Huile de pénétration à usages multiples smart straw 500ml

  • ERIKS:13938700
  • Fabricant:5032227494251
Image 1
Avec sa tête de pulvérisateur équipée du nouveau tube escamotable, WD 40 Smart-Straw offre deux méthodes d’application parfaites. Pour une application ponctuelle, p. ex. l’entretien de serrures ou une utilisation comme spray de contact, basculer simplement le tube pour le placer en position à 90°. Pour humecter des surfaces, p. ex. le nettoyage des jantes ou l’entretien des outils de jardinage, il suffit de replier complètement le tube.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WD-40
Emballage
Bouteille
Contenu
0.5 l