Eriks
WD-40

WD-40 Huile de pénétration à usages multiples 5L

  • ERIKS:13938701
  • Fabricant:5032227495050
Image 1
Arrête et élimine la corrosion, refoule l'humidité, lubrifie sans graisser. Excellent pouvoir de pénétration et de fluage, efficacité et durabilité maximales. Pour la protection des surfaces de métaux blancs, composants électroniques, instruments de mesure, outils, etc. Excellente huile de décoffrage. Nettoie et protège les contacts, résistances variables, etc. Ne contient pas de silicone ni de lanoline.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WD-40
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l