Eriks
WALVOIL

WALVOIL Vanne de commande HCM45/3-IR301(175)-W1A-H1-F1A-3X-MMTG03

  • ERIKS:11545190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

385,71 €/ Unitéhors TVA

466,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Nombre de sections
3
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
45 l/min
Pression max. sur T
20 bar
Pression continue
Oui
Raccords
P,A,B,T,HPCO: 3/8"BSP
Pièces détachées et accessoires

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026