Eriks
WALVOIL

WALVOIL Valve monobloc QM75/3-1SN/3x03-A1.M1/3D

  • ERIKS:12525683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

657,82 €/ Unitéhors TVA

795,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de sections
3
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
90 l/min
Pression max. sur T
25 bar
Pression continue
Non
Raccords
A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4''BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL tige de HCD6 8 sections 300 105 008

  • Eriks:11390884
  • Manufacturer:430504003

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026