Eriks
WALVOIL

WALVOIL Valve monobloc QM25/8-1SN/8x03-A1.M1/3D-S

  • ERIKS:12525669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 220,94 €/ Unitéhors TVA

1 477,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de sections
8
Type de commande
Manuel
Flux d'huile maximale
40 l/min
Pression max. sur T
25 bar
Pression continue
Non
Raccords
A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2"BSP
Pièces détachées et accessoires

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026