838,00 €/ Unitéhors TVA
1 013,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M14) |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 30.2 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 23 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 240 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 700 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Bride Européenne 40/19/M8 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3GP+3GP S-EUR-10-N/TC/300+230 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202625,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,39 €/ Unitéhors TVA
16,20 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026