1 004,00 €/ Unitéhors TVA
1 214,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 37.5 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 33.8 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 230 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 240 bar |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 700 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Bride Européenne 40/19/M8 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem standard |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3GP+3GP D-SAEB-13-N/TS/370+340 |
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,39 €/ Unitéhors TVA
16,20 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026