Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe double 3GP+3GP D-EUR-10-N/TC/700+440

  • ERIKS:13351247
Image 1
  • Les pompes tandem à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • TC: Méthode d’assemblage compacte.
  • Ces pompes ont une bride européenne en fonte de Groupe 3 (128x98mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
  • Vérifiez la documentation concernant les pressions maximales. Dans les pompes tandem, les pressions maximales peuvent être inférieures à celles de la pompe simple. Cela est lié à la charge maximale de l’arbre ; vérifiez-le à l’aide de la formule dans la documentation ou consultez notre service commercial.
Ajouter à la liste

899,00 €/ Unitéhors TVA

1 087,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M14)
Exécution (individuel/double)
Double
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée Pompe avant
70.5 cm³/r
Cylindrée Pompe arrière
44.6 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Fonctionnement de la pompe de pression avant max.
180 bar
Exploitation pompe arrière de pression max.
220 bar
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Vitesse de rotation Min.
700 rpm
Orifice d'aspiration Pompe avant
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement Pompe avant
Bride Européenne 40/19/M8
Orifice d'aspiration Pompe arrière
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement Pompe arrière
Bride Européenne 40/19/M8
Position des orifices
Côté
Options
Tandem court
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
3GP+3GP D-EUR-10-N/TC/700+440
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 3GP 'B' NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Unitéhors TVA

16,20 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026