Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe double 3GP+2XP D-SAEB-13-N/TC/770+040

  • ERIKS:13351821
Image 1
  • Les pompes tandem à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • TC: Méthode d’assemblage compacte.
  • Ces pompes ont une bride SAE-B en fonte à 2 trous (146/101,6mm) et un arbre cylindrique de 7/8" (22,22mm).
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
  • Vérifiez la documentation concernant les pressions maximales. Dans les pompes tandem, les pressions maximales peuvent être inférieures à celles de la pompe simple. Cela est lié à la charge maximale de l’arbre ; vérifiez-le à l’aide de la formule dans la documentation ou consultez notre service commercial.
Ajouter à la liste

898,50 €/ Unitéhors TVA

1 087,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Double
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée Pompe avant
77.2 cm³/r
Cylindrée Pompe arrière
4.1 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Fonctionnement de la pompe de pression avant max.
170 bar
Exploitation pompe arrière de pression max.
250 bar
Vitesse de rotation max.
2200 rpm
Vitesse de rotation Min.
700 rpm
Orifice d'aspiration Pompe avant
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement Pompe avant
Bride Européenne 40/19/M8
Orifice d'aspiration Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Options
Tandem court
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
3GP+2XP D-SAEB-13-N/TC/770+040
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 3GP 'B' NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Unitéhors TVA

16,20 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026