808,00 €/ Unitéhors TVA
977,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Dent splines 9 20/40 SAE-AA |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 30.2 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 3.7 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 240 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 700 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3GP+1SP D-SAEB-14-N/TC/300+037 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202625,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027