562,30 €/ Unitéhors TVA
680,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 5/8" (15,85 mm) SAE-A |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 16.8 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 11.2 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 230 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem standard |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP+2XP S-SAEA-13-N/TS/160+110 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026