585,24 €/ Unitéhors TVA
708,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (60x60 mm) ø 50 mm |
Axe d'entraînement | Conique Allemand 1:5 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 31.5 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 11.2 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 130 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 2200 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem standard |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP+2XP D-B50CX-11-N/TS/310+110 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026