558,26 €/ Unitéhors TVA
675,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-A 9 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 31.5 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 6.3 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 130 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 170 bar |
Vitesse de rotation max. | 2200 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP+1SP S-SAEA-14-N/TC/310+063 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/202711,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026