524,26 €/ Unitéhors TVA
634,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (100x72 mm) ø 80 mm |
Axe d'entraînement | Cylindrique 15 mm |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 4.1 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 3.2 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 250 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 260 bar |
Vitesse de rotation max. | 4000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP+1SP S-B80C-12-N/TC/040+032 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/202711,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026