Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe double 2XP+1SP D-B80C-12-N/TC/080+020

  • ERIKS:13346676
Image 1
  • Les pompes tandem à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • TC: Méthode d’assemblage compacte.
  • Ces pompes ont une bride rectangulaire allemande (100x72mm) et un arbre cylindrique de 15 mm.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
  • Vérifiez la documentation concernant les pressions maximales. Dans les pompes tandem, les pressions maximales peuvent être inférieures à celles de la pompe simple. Cela est lié à la charge maximale de l’arbre ; vérifiez-le à l’aide de la formule dans la documentation ou consultez notre service commercial.
Ajouter à la liste

519,83 €/ Unitéhors TVA

628,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Allemande (100x72 mm) ø 80 mm
Axe d'entraînement
Cylindrique 15 mm
Exécution (individuel/double)
Double
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée Pompe avant
8.7 cm³/r
Cylindrée Pompe arrière
2 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Fonctionnement de la pompe de pression avant max.
250 bar
Exploitation pompe arrière de pression max.
260 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration Pompe avant
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement Pompe avant
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice d'aspiration Pompe arrière
Ports de bride européens 26/10/M5
Orifice de refoulement Pompe arrière
Ports de bride européens 26/10/M5
Position des orifices
Côté
Options
Tandem court
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP+1SP D-B80C-12-N/TC/080+020
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK26-G08-W3-K

  • Eriks:11933930
  • Manufacturer:1710000419

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe/Moteur 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027