533,02 €/ Unitéhors TVA
644,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (100x72 mm) ø 80 mm |
Axe d'entraînement | Conique Allemand 1:5 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 19.8 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 2 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 210 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 260 bar |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP+1SP D-B80C-11-N/TC/190+020 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027