Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe double 1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/063+050

  • ERIKS:13342149
Image 1
  • Les pompes tandem à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • TS: Méthode d’assemblage standard.
  • Ces pompes ont une bride SAE-AA (82,5/50,8mm) et un arbre cylindrique 1/2" (12,68mm).
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
  • Vérifiez la documentation concernant les pressions maximales. Dans les pompes tandem, les pressions maximales peuvent être inférieures à celles de la pompe simple. Cela est lié à la charge maximale de l’arbre ; vérifiez-le à l’aide de la formule dans la documentation ou consultez notre service commercial.
Ajouter à la liste

484,50 €/ Unitéhors TVA

586,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-AA 2 boulons
Axe d'entraînement
Cylindrique 1/2" (12,68 mm) SAE-AA
Exécution (individuel/double)
Double
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée Pompe avant
6.3 cm³/r
Cylindrée Pompe arrière
5 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Fonctionnement de la pompe de pression avant max.
170 bar
Exploitation pompe arrière de pression max.
250 bar
Vitesse de rotation max.
2700 rpm
Vitesse de rotation Min.
400 rpm
Orifice d'aspiration Pompe avant
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement Pompe avant
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice d'aspiration Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Options
Tandem standard
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/063+050
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe/Moteur 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027