445,00 €/ Unitéhors TVA
538,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Axe d'entraînement | Conique européen 1: 8 (M6) |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 9.78 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 1.6 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 150 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 260 bar |
Vitesse de rotation max. | 2000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 400 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 1SP+1SP S-EUR-10-N/TC/098+016 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027