475,00 €/ Unitéhors TVA
574,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-AA 2 boulons |
Axe d'entraînement | Cylindrique 1/2" (12,68 mm) SAE-AA |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 1.6 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 1.18 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 260 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 260 bar |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 400 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 1SP+1SP D-SAEAA-13-N/TC/016+012 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027