505,00 €/ Unitéhors TVA
611,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-B 15 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 52 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 290 bar |
Pression intermittente | 310 bar |
Pression de crête | 320 bar |
Vitesse de rotation max. | 2800 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Raccord à bride 3000 psi 1.1/2" |
Orifice de refoulement | Raccord à bride 3000 psi 1" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3TPW-G0D-520-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F25 |