513,83 €/ Unitéhors TVA
621,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 30.2 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 240 bar |
Pression intermittente | 255 bar |
Pression de crête | 270 bar |
Vitesse de rotation max. | 3300 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 700 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement | Bride Européenne 40/19/M8 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3GP-G-300-S-SAEB-B-N-13-0-N 51/40 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202625,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,39 €/ Unitéhors TVA
16,20 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026